text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mâle coudée à six pans ouv. de clé 3 mm long, tête sphérique 126 x 20 mm PROMAT


Avec tête sphérique. Longue, tête sphérique. Acier S2. Chromée mate. Forme coudée. Branche longue avec tête sphérique. Permet un vissage jusqu’à un angle de 25°. Branche courte chanfreinée

Numéro d'article 7C045299
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 3
Longueur de tige (mm) 126
Longueur du long côté (mm) 126
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 3
Longueur de tige (mm) 126
Longueur du long côté (mm) 126
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 20
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C045299
EAN 4015448404842
UBB 500583021398
UNSPSC 46171505
N° Article du fabricant 4000825456
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.