text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mâle coudée à six pans ouv. de clé 2 mm long, tête sphérique 100 x 16 mm PROMAT


Avec tête sphérique. Longue, tête sphérique. Acier S2. Chromée mate. Forme coudée. Branche longue avec tête sphérique. Permet un vissage jusqu’à un angle de 25°. Branche courte chanfreinée

Numéro d'article 0G996233
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 2
Longueur de tige (mm) 100
Longueur du long côté (mm) 100
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 2
Longueur de tige (mm) 100
Longueur du long côté (mm) 100
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 16
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G996233
EAN 4015448404828
UBB 500573694519
UNSPSC 27111702
N° Article du fabricant 4000825452
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.