text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale Wera 3950 PKL pouce 1/4 » x 185


3950 PKL Clé en L, impériale, inoxydable, 1/4" , x 185 mmClé en L de haute qualité en acier inoxydable pour vis à six pans creux impériales de Wera. L'acier inoxydable empêche la formation de rouille. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. Extrémité hexagonale à bille sur le bras long : le profil d'entraînement à bille permet de faire pivoter l'axe de l'outil par rapport à l'axe de vissage, ce qui permet un vissage "en coin".

Numéro d'article 81623.063.185
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 185
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 185
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 1/4 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 34
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 85
Code Douanier 8204110000
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

La description

3950 PKL Clé en L, impériale, inoxydable, 1/4" , x 185 mmClé en L de haute qualité en acier inoxydable pour vis à six pans creux impériales de Wera. L'acier inoxydable empêche la formation de rouille. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. Extrémité hexagonale à bille sur le bras long : le profil d'entraînement à bille permet de faire pivoter l'axe de l'outil par rapport à l'axe de vissage, ce qui permet un vissage "en coin".

Numéros d'articles

Numéro d'article 81623.063.185
EAN 4013288117212
UBB 500511583972
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022716001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.