text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale courte Facom 4.5mm Acier au silicium phosphaté 75mm


Numéro d'article 8A394266
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4.5
Longueur de tige (mm) 75
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 79.5
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4.5
Longueur de tige (mm) 75
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 75
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) Autre
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 26
Marque Facom
Model 82H

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A394266
EAN 3148511230466
UBB 500638894278
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 82H.4.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.