text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale à tête sphérique longue Facom 9/64 » Acier au silicium phosphaté 100mm


Fabriqué en acier au silicium. La tête sphérique permet de manœuvrer des vis avec une inclinaison jusqu'à 30°. Dimensions en pouces : de 0,05 à 3/8. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 9M362318
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3.5
Longueur de tige (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 103.57
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3.5
Longueur de tige (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 100
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 9/64 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 20
Marque Facom
Model 83SH

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M362318
EAN 3662424040443
UBB 500638921402
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83SH.9/64
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.