text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale à tête sphérique longue Facom 5/32 » Acier au phosphate de silicium 105mm


Fabriquée en acier au silicium. La tête sphérique permet de manoeuvrer des vis avec une inclinaison jusquà 30°. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 6H111047
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3.9
Longueur de tige (mm) 105
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 108.96
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3.9
Longueur de tige (mm) 105
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 105
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 5/32 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 21
Marque Facom
Model 83SH

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H111047
EAN 3148511238578
UBB 500638919281
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83SH.5/32
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.