text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale à tête sphérique longue Facom 1/4 » Acier au silicium phosphaté 134mm


Fabriqué en acier au silicium. La tête sphérique permet de manœuvrer des vis avec une inclinaison jusqu'à 30°. Dimensions en pouces : de 0,05 à 3/8. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 9R242082
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 6.3
Longueur de tige (mm) 134
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140.35
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 6.3
Longueur de tige (mm) 134
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 134
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 1/4 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 29
Marque Facom
Model 83SH

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R242082
EAN 3148511238684
UBB 500638951680
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83SH.1/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.