text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique TF-SE50 10 - 50 Nm 9 x 12 mm GEDORE


Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et d

Numéro d'article 7D314197
Isolé Non
Électronique Non
Poids 345
Longueur totale (mm) 291.5
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 345
Longueur totale (mm) 291.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) ['10.000', '50.000']
Grandeur de commande continue Oui
Redimensionnement de pas (Nm) 0.25
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.25
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Model TF-SE50
Type Torque Spanner

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4%, Inclut un certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A). certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2 : 2017), Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (insérer l'outil pour le changement de direction), Support rectangulaire 9x12 mm y compris l'aide à l'éjection, Construction robuste en tube d'acier peint par poudrage mat, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de préhension naturelle de la main, Aide au centrage de la main et aide à l'étalonnage clairement reconnaissables et tactiles au milieu de la poignée, Double échelle N-m / lbf-ft et vernier protégés de l'abrasion et de la contamination par une fenêtre de visualisation agrandie, Avec vernier pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs d'échelle intermédiaires , Réglage lbf-ft uniquement par l'échelle principale, Alignement vertical de l'échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers et aux droitiers, Ligne d'échelle positionnée directement au-dessus de l'échelle pour éviter les erreurs de lecture (erreurs de parallaxe), Etiquetage de l'unité intégré dans le cadre de l'échelle et également protégé par des fenêtres de visualisation,, Mécanisme de déclenchement précis générant un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte, Inclus. Protection contre le roulement, empêchant le roulement lorsque l'outil est posé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D314197
EAN 4010886965542
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 3288218
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.