text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique TF-SE300 60 - 300 Nm 14 x 18 mm GEDORE


Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 60 à 300 N-m / 45 à 220 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plu

Numéro d'article 8G128730
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1190
Longueur totale (mm) 570
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1190
Longueur totale (mm) 570
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['60.000', '300.000']
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Model TF-SE300
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans une plage de 60 à 300 N-m / 45 à 220 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cavité rectangulaire pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4%, incl. certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2 : 2017), Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changer l'outil d'insertion pour le changement de direction), Support rectangulaire 14x18 mm avec aide à l'éjection, Construction robuste en tube d'acier peint par poudrage mat, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position naturelle de la main, L'échelle double N-m / lbf-ft et le vernier sont protégés de l'abrasion et de la contamination par une fenêtre de visualisation élargie, Avec vernier pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs d'échelle intermédiaires , Réglage lbf-ft uniquement par l'échelle principale, Alignement vertical de l'échelle, réglage du couple donc adapté aux gauchers et aux droitiers, Ligne d'échelle positionnée directement au-dessus de l'échelle pour éviter les erreurs de lecture (erreurs de parallaxe), Etiquetage de l'unité intégré dans le cadre de l'échelle et également protégé par des fenêtres de visualisation,, Mécanisme de saut précis générant un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte, y compris la protection contre le déplacement, empêche le déplacement de l'appareil. protection contre le roulement, empêche le roulement de l'outil lorsqu'il est posé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G128730
EAN 4010886962411
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 3278557
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.