text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Clé dynamométrique réversible Knipex 1/2 » Square Drive 5-50Nm 385mm


Clé dynamométrique Réversible pour le serrage des filetages à gauche. Echelle graduée transparente et isolée de 5 à 50 Nm. Réglage du couple verrouillable. Réglable par pas de 0,25 Nm. Verrouillage facile et sûr des douilles fixées grâce à la vis de blocage. Certificat détalonnage inclus. Carte libre-service/blister. - Entraînement carré : 1/2in- Plage

Numéro d'article 5J685469
Électronique Non
Longueur totale (mm) 385
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 385
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Marque Knipex

La description

Clé dynamométrique Réversible pour le serrage des filetages à gauche. Echelle graduée transparente et isolée de 5 à 50 Nm. Réglage du couple verrouillable. Réglable par pas de 0,25 Nm. Verrouillage facile et sûr des douilles fixées grâce à la vis de blocage. Certificat détalonnage inclus. Carte libre-service/blister. - Entraînement carré : 1/2in- Plage dapplication : 5 - 50 Nm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J685469
EAN 4003773071778
UBB 500513374396
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 98 43 50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.