text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique Click-Torque C 3 Push 1/2 po. 40 - 200 Nm WERA


Click-Torque C 3 Push R/L clé dynamométrique réglable pour le contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, 40-200 Nm, 1/2" , x 40-200 NmLa clé dynamométrique Click au design Wera incomparable. Pour le contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Conc

Numéro d'article 0X606778
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 510
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 510
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Largeur de tête (mm) 43
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 18.5
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Torque Wrench

La description

Click-Torque C 3 Push R/L clé dynamométrique réglable pour le contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, 40-200 Nm, 1/2" , x 40-200 NmLa clé dynamométrique Click au design Wera incomparable. Pour le contrôle du couple dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Conception très robuste avec une grande précision selon DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07. Réglage facile et sauvegarde de la valeur par défaut. Les clics audibles et tactiles lors de l'atteinte des valeurs de l'échelle facilitent le réglage en toute sécurité de la valeur de couple souhaitée. Le mécanisme de déverrouillage robuste garantit un signal de déverrouillage clairement audible et tactile lorsque le couple réglé est atteint. Avec insert captif à tête carrée de 3/4" pour changer de direction. Entraînement de la tête carrée 1/2" , avec verrouillage de la douille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X606778
EAN 4013288218933
UBB 500573899050
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 05075626001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.