text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730N/80 160-800 Nm 22 x 28 mm STAHLWILLE


montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 % ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéro d'article G0603.181.080
Électronique Non
Longueur totale (mm) 1178
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 160 - 800
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 1178
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 160 - 800
Dimension de raccordement (mm) 28
Redimensionnement de pas (Nm) 50
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 %  ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.181.080
EAN 4018754239948
UBB 500623930095
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50181080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.