text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730/30 Quick 60 - 300 Nm 14 x 18 mm STAHLWILLE


clic-typiquel'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'application de la force, pas besoin de remise à zéro manuellemontage pour outils interchangeables à plaquettes/coquillesverrouillage de sécurité QuickRelease (tailles 5-65)réglage rapide grâce au levier de verrouillage à action facile dans la poignée (tailles 5-65)conception ergonomique, poig

Numéro d'article 1P146814
Longueur totale (mm) 500
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60 - 300
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 500
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60 - 300
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

clic-typiquel'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'application de la force, pas besoin de remise à zéro manuellemontage pour outils interchangeables à plaquettes/coquillesverrouillage de sécurité QuickRelease (tailles 5-65)réglage rapide grâce au levier de verrouillage à action facile dans la poignée (tailles 5-65)conception ergonomique, poignée convexe optimisée pour un travail sans contrainte signal d'arrêt double échelles N-m/ft-lb et N-m/in-lb (tailles 5-80)sur demande également disponible en version N-m sans échelle double (tailles 5-65)peut être utilisé pour le serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en retournant les inserts toute force appliquée à l'outil après le « clic » ou appliquée dans la direction opposée à la fonction actuelle - par exemple, desserrage forcé d'un insert ou d'une coquille dans le sens des aiguilles d'une montre (tailles 5-65) étalonnage à l'aide de l'unité d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou du système d'étalonnage n° 7706. Le réajustement ne nécessite pas de démontagecertificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017valeur de déviation de l'affichage ± 4%.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P146814
EAN 4018754324071
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 50184030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.