text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 6293-1CT 60-320 Nm 14 x 18 mm HAZET


Clé dynamométrique réglable avec une fixation rectangulaire intérieure. Précision de ± 2 % de la valeur d’échelle (dans le sens de l’utilisation). Utilisable pour les filetages à droite et à gauche en inversant l’outil à emmancher

Numéro d'article 0F161443
Longueur totale (mm) 620
Dimension de raccordement 14x18 mm
Couple de serrage (Nm) 60-320
Précision de valeur d'échelle (Nm) 2
Adapté à une rallonge Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 620
Dimension de raccordement 14x18 mm
Couple de serrage (Nm) 60-320
Précision de valeur d'échelle (Nm) 2
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F161443
EAN 4000896026173
UBB 500573686770
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 6293-1CT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.