text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 6292-1CT 40-200 Nm 14 x 18 mm HAZET


Clé dynamométrique réglable avec une fixation rectangulaire intérieure. Précision de ± 2 % de la valeur d’échelle (dans le sens de l’utilisation). Utilisable pour les filetages à droite et à gauche en inversant l’outil à emmancher

Numéro d'article 0Z393277
Longueur totale (mm) 510
Dimension de raccordement 14x18 mm
Couple de serrage (Nm) 40-200
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 510
Dimension de raccordement 14x18 mm
Couple de serrage (Nm) 40-200
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z393277
EAN 4000896026135
UBB 500573953733
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 6292-1CT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.