text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 6282-1CT 4-40 Nm 9 x 12 mm HAZET


Clé dynamométrique réglable avec une fixation rectangulaire intérieure. Précision de ± 2 % de la valeur d’échelle (dans le sens de l’utilisation). Utilisable pour les filetages à droite et à gauche en inversant l’outil à emmancher

Numéro d'article 4M083620
Longueur totale (mm) 240
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) 4-40
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.4
Adapté à une rallonge Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 240
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) 4-40
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.4
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M083620
EAN 4000896080540
UBB 500582131610
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 6282-1CT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.