text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 6150-1CT 3/4 po. 400 - 1 000 Nm HAZET


Avec cliquet réversible. Pour rotation à droite. Démontable en deux parties (idéal pour l’utilisation sur les éoliennes, les chantiers navals et les grimpeurs industriels). Précision de déclenchement de ± 3 % par rapport à la valeur de l’échelle (dans le sens de l’actionnement). Poignée à 2 composants. fenêtre pour le contrôle optique du verrouillage

Numéro d'article 7P981010
Longueur totale (mm) 1789
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Couple de serrage (Nm) 400-1000
Dimension de raccordement (mm) 20
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 1789
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Couple de serrage (Nm) 400-1000
Dimension de raccordement (mm) 20
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Hazet
Type 6150-1CT

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P981010
EAN 4000896141067
UBB 500583235238
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 4000822802
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.