text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
8Z920305
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé dynamométrique 6145-1CT 3/4 po. 300 - 800 Nm HAZET
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Z920305
Longueur totale (mm)
1283
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
300-800
Dimension de raccordement (mm)
20
Précision de valeur d'échelle (Nm)
2.5
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
1283
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
300-800
Dimension de raccordement (mm)
20
Précision de valeur d'échelle (Nm)
2.5
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
2
Avec échelle
Oui
Marque
Hazet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Z920305
EAN
4000896025565
UBB
500583708705
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
6145-1CT