text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 5123-3 CT 1/2 po. 60-320 Nm HAZET


Avec cliquet réversible. Fonctionnement à droite. Déclenchement acoustique et tactile bien perceptible lors de l’atteinte du couple de rotation choisi. Précision de déclenchement ± 3 % de la valeur réglée (dans le sens de l’utilisation). Possibilités de fixation de la boucle de la corde par les ouvertures de la couronne de verrouillage. Lisibilité durable grâce à l’inscription au laser de la douille graduée. Protection anti-roulement. L’aide au réglage par crans d’arrêt garantit un ajustement sûr et précis des valeurs de couple désirées en tournant la poignée. Poignée à 2 composants. Les symboles de verrou signalent l’état de verrouillage correspondant

Numéro d'article 8G322084
Longueur totale (mm) 628
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60-320
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 628
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60-320
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 2
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Hazet

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G322084
EAN 4000896218998
UBB 500583445522
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 5123-3CT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.