text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clé à griffe
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Clé à griffe
3J275035
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé à tubes longueur totale 300 mm envergure 34 mm pour les tubes 1 po. ROTHENBERGER
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3J275035
Traitement de surface
Chromé
Pour diamètre max. du tube
1 pouce
Longueur (mm)
300
Plage de serrage (mm)
34-34
Avec dispositif antidérapant
Oui
Marque
Rothenberger
Code Douanier
82032000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Pour diamètre max. du tube
1 pouce
Longueur (mm)
300
Plage de serrage (mm)
34-34
Avec dispositif antidérapant
Oui
Marque
Rothenberger
Code Douanier
82032000
Type
070110X
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3J275035
EAN
4004625000434
UBB
500581760534
UNSPSC
27111708
N° Article du fabricant
8000738821