text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à molette 60 S 8 C maxi. 25 mm longueur 207 mm avec graduation de réglage GE


Numéro d'article 8O579861
Traitement de surface Chromé
Poids 340
Longueur (mm) 206.5
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 25
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0.000', '25.000']
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 340
Longueur (mm) 206.5
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 25
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0.000', '25.000']
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041200
Type Adjustable Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O579861
EAN 4010886873427
UBB 500642489206
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 1966316
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.