text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à molette 4026 maxi. 34 mm longueur 257 mm avec graduation de réglage STAHLW


gaucherDIN 3117/ISO 6787 (forme B)ASME B 107.100 décalage des mâchoires 22.5°Chrome-Vanadium, finition bronze.

Numéro d'article 9U527374
Traitement de surface Phosphaté
Longueur (mm) 257
Largeur de clé max. (mm) 34
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 22.5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Longueur (mm) 257
Largeur de clé max. (mm) 34
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 22.5
Marque Stahlwille
Type Adjustable Wrench

La description

gaucherDIN 3117/ISO 6787 (forme B)ASME B 107.100 décalage des mâchoires 22.5°Chrome-Vanadium, finition bronze.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U527374
EAN 4018754299591
UBB 500696174597
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 40260110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.