text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche 7 x 8 mm longueur 137 mm chromé PROMAT


Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°. À têtes plates DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Numéro d'article 2J580866
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 137
Largeur de clé, grand format (mm) 8
Largeur de clé, petit format (mm) 7
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 137
Largeur de clé, grand format (mm) 8
Largeur de clé, petit format (mm) 7
Clé unilatérale Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J580866
EAN 4015448774662
UBB 500581424933
UNSPSC 27111706
N° Article du fabricant 4000823101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.