text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergot articulée 775SNI pour D. extérieur 60-90 mm AMF


À bec. Version de montage acier inoxydable. Pour écrous à rainure DIN 1804 et écrous de paliers de roulement DIN 981. Vissages et armatures selon DIN 11851. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéro d'article 56812AMF
Modèle Autre
Longueur (mm) 240
Hauteur de tête (mm) 5
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Entrecorne (mm) 90
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Longueur (mm) 240
Hauteur de tête (mm) 5
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Entrecorne (mm) 90
Poids par pièce (g) 215
Model 775SNI

La description

À bec. Version de montage acier inoxydable. Pour écrous à rainure DIN 1804 et écrous de paliers de roulement DIN 981. Vissages et armatures selon DIN 11851. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéros d'articles

Numéro d'article 56812AMF
EAN 4020772056810
UBB 500617774830
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 56812
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.