text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergot à tenon DIN 1810 B pour D. extérieur d’écrous 58-62 mm D. du tourill


Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéro d'article 54965AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 240
Diamètre de la broche (mm) 5
Hauteur de tête (mm) 7
Largeur de clé (mm) 62 - 62
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 240
Diamètre de la broche (mm) 5
Hauteur de tête (mm) 7
Largeur de clé (mm) 62 - 62
Poids par pièce (g) 255
Code Douanier 82041100

La description

Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéros d'articles

Numéro d'article 54965AMF
EAN 4020772054960
UBB 500617769491
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 54965
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.