text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergot à tenon DIN 1810 B pour D. extérieur d’écrous 34-36 mm D. du tourill


Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéro d'article 54924AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 170
Diamètre de la broche (mm) 4
Hauteur de tête (mm) 5
Largeur de clé (mm) 36 - 36
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 170
Diamètre de la broche (mm) 4
Hauteur de tête (mm) 5
Largeur de clé (mm) 36 - 36
Poids par pièce (g) 91

La description

Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Numéros d'articles

Numéro d'article 54924AMF
EAN 4020772054922
UBB 500617769079
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 54924
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.