text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket Spanner 30 x 32mm Chrome Plated 210mm


Cu arbore hexagonal și găuri pentru rotire, fie cu o cheie, fie cu o bară (626 S / 26 RS-626 S, vezi tabelul, vă rugăm să comandați separat), Dimensiuni 6x7 și 8x9 mm fără gaură, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 210
Right-angled No
Suitable for hexagonal bolts Yes
Wrench size large (mm) 32
Ambalat la 1

Specificații

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 210
Right-angled No
Suitable for hexagonal bolts Yes
Wrench size large (mm) 32
Wrench size small (mm) 30
Head width small (mm) 40
Head width large (mm) 43
Wrench depth small (mm) 25
Wrench depth large (mm) 29
With tommy bar Yes
Suitable for tommy bar Yes
Brand Gedore
Weight per piece (g) 695
Commodity code 8204200000
Type Socket Spanner

Descriere

Cu arbore hexagonal și găuri pentru rotire, fie cu o cheie, fie cu o bară (626 S / 26 RS-626 S, vezi tabelul, vă rugăm să comandați separat), Dimensiuni 6x7 și 8x9 mm fără gaură, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2458.030.032
EAN 4010886652718
UBB 240120088432
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 6527170

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.