text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à douille SW 5,5 mm longueur des lames 125 mm Longueur totale 230 mm PROMAT


Avec poignée multi-composants et protection anti-roulement. Lame en acier spécial hautement traité. Chromé mat. Avec alésages pour boulons en saillie

Numéro d'article 0M400806
Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur totale (mm) 230
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur totale (mm) 230
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Forme de lame Rond
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Profondeur de clé (mm) 26
Certifié VDE Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M400806
EAN 4015448735830
UBB 500573771242
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 4000827151
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.