text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à douille 341 SW 9 mm longueur des lames 125 mm Longueur totale 243 mm WIHA


Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lame en acier CV. Chromé mat. Avec alésages pour boulons en saillie

Numéro d'article 1J075754
Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 9
Longueur totale (mm) 243
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 9
Longueur totale (mm) 243
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Forme de lame Autre
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Plastique
Largeur de tête (mm) 12.9
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Avec protection anti-roulis Non
Certifié VDE Non
Marque Wiha

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J075754
EAN 4010995010256
UBB 500581043378
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 01025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.