text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à anneau à cliquet Bahco 17-19mm Acier Chromé Micro-Matte 230mm


Rotation plus rapide des fixations grâce à l'action d'encliquetage avec 2 tailles par clé Plus facile à utiliser dans les espaces confinés grâce à l'angle de travail de 5° Un côté pour la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre côté pour la rotation dans le sens inverse Réduction de l'usure des fixations grâce au profil Dynamic Drive™ 12 points Acier allié hautes performances

Numéro d'article 2H947317
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Clé unilatérale Non
Version à cliquet Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Clé unilatérale Non
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Bahco
Model 1320RM

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H947317
EAN 7314150359196
UBB 500696976595
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1320RM-17-19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.