text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à tôle Ideal D216-260L longueur 260 mm à gauche acier max. 1 mm acier ERDI


Lames en acier inoxydable trempé par induction 59 HRC. Pour les coupes droites en continu et le chantournage. Avec poignées ouvertes, courbées. Poignées laquées

Numéro d'article 5Y932484
Longueur (mm) 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Erdi
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Erdi

La description

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y932484
UBB 500719113044
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant D216-260L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.