text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à tôle D202-250 longueur 250 mm à droite acier max. 1 mm acier ERDI


For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Numéro d'article 1S362738
Longueur de lame (mm) 60
Longueur (mm) 250
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 60
Longueur (mm) 250
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Marque Erdi
Code Douanier 82033000

La description

For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S362738
UBB 500719115106
UNSPSC 27111507
N° Article du fabricant D202-250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.