text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Les broyeurs
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
Meuleuses pneumatiques
Les broyeurs
9C284491
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Rodac Die Grinder 20000RPM 0.37kW 1/4 » BSP Air Inlet 6mm Chuck
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9C284491
Longueur (mm)
180
Vitesse de rotation (1/min)
20000
Pression de service max. (bar)
6.3
Logement d'outil (mm)
6
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
114
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
180
Vitesse de rotation (1/min)
20000
Pression de service max. (bar)
6.3
Logement d'outil (mm)
6
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
114
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9C284491
EAN
8717659229370
UBB
500632162748
UNSPSC
31191603
N° Article du fabricant
RC534