text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheville haute performance type FH II-S 28/30 S


La cheville hautes performances FH II S avec tête hexagonale est une cheville à douille en acier électrozingué. La cheville convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La bague en plastique noir évite la rotation de la cheville et compense le glissement. La pièce

Numéro d'article 44901FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (mm) 192
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (mm) 192
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 28
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 125
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 30
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 839.475
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

La cheville hautes performances FH II S avec tête hexagonale est une cheville à douille en acier électrozingué. La cheville convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La bague en plastique noir évite la rotation de la cheville et compense le glissement. La pièce à fixer est ainsi tirée contre le support. La cheville hautes performances FH II S avec tête hexagonale convient idéalement pour fixer consoles, constructions métalliques et chemins de câbles dans le béton fissuré et non fissuré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 44901FIS
EAN 4006209449011
UBB 500616646088
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 44901
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.