text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheville haute performance type FH II-S 12/15


La cheville hautes performances FH II SK avec tête fraisée est une cheville à douille en acier inoxydable. La cheville convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La bague en plastique noir évite la rotation de la cheville et compense le glissement. La pièce à fi

Numéro d'article 510931FIS
Diamètre
Système à vis Interne hexagonal
Longueur (mm) 90
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Système à vis Interne hexagonal
Longueur (mm) 90
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 12
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 15
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 66.352
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

La cheville hautes performances FH II SK avec tête fraisée est une cheville à douille en acier inoxydable. La cheville convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La bague en plastique noir évite la rotation de la cheville et compense le glissement. La pièce à fixer est ainsi tirée contre le support. La cheville hautes performances FH II SK avec tête fraisée convient idéalement pour fixer garde-corps, escaliers et échelles dans le béton fissuré et non fissuré à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 510931FIS
EAN 4048962104318
UBB 500616672472
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 510931
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.