text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés mixtes à fourches et polygonales 10X11


Numéro d'article 7U640784
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 124
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 124
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7.4
Hauteur de tête, grand format (mm) 8.1
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces) 7/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 19.1
Largeur de tête, grand format (mm) 20
Version à cliquet Non
Finition ouverte Oui
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Straight Flare Nut Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U640784
EAN 3148511021309
UBB 500638521855
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 43.10X11
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.