text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visseuses à chocs
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
Clés à chocs
1B044083
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Red Rooster RRI-BIM Clé à impulsions pour l'arrêt de la batterie 3/8 » à entraînement carré 22-35Nm 3500RPM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1B044083
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.36
Couple de rotation max. (Nm)
35
Insertion d'outils
3/8 pouce externe carré
Adapté au diamètre de vis (mm)
8 - 8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3500 - 3500
Marque
Red Rooster
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.36
Couple de rotation max. (Nm)
35
Insertion d'outils
3/8 pouce externe carré
Adapté au diamètre de vis (mm)
8 - 8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3500 - 3500
Marque
Red Rooster
Code Douanier
Voir
Model
RRI-BIM
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B044083
EAN
8717981326273
UBB
500636719246
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RRI-BIM35T