text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan 3295 3/4 po. longueur 108 mm GEDORE


Pour les douilles manuelles à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article G2281.003.295
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 20
Longueur (mm) 108
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Dimension de raccordement (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 20
Longueur (mm) 108
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Dimension de raccordement (mm) 20
Testé selon ISO 3316 Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 535
Type Universal Joint

La description

Pour les douilles manuelles à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2281.003.295
EAN 4010886627914
UBB 240122074117
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6279170
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.