text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan 2095 1/4 po. longueur 40 mm GEDORE


Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article G2281.002.095
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 38
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Testé selon ISO 3316 Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 38
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Testé selon ISO 3316 Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 25
Type Universal Joint

La description

Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2281.002.095
EAN 4010886617090
UBB 240122056213
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6170910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.