text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon abrasif POLICAP D16xH26mm granulation 60 cylindrique à bout arrondi PFERD


Corindon A. Tissu abrasif parsemé de corindon. Pour l’utilisation dans la fabrication d’outils et de moules. Pour les travaux de finition dans des emplacements difficilement accessibles. Pour une utilisation universelle sur des matériaux en acier (trempés, traités ou non trempés). Spécialement conçu pour des tâches spéciales et des travaux de réparation correspondants. Également pour l’usinage du plastique, du bois et des produits de bouchage utilisés dans la fabrication de maquettes. Livraison sans support en caoutchouc

Numéro d'article 2X866493
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 16
Matériau Aluminium oxide
Matériau du support Autre
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 16
Matériau Aluminium oxide
Matériau du support Autre
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Foret de fraisage Non
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 60
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X866493
EAN 4007220151051
UBB 500581609095
UNSPSC 31191501
N° Article du fabricant 42302161
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.