text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Liens de fixation avec pied
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Accessoires plastique
Liens de fixation
Liens de fixation avec pied
30908
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Pied pour lien de fixation Plastique Polyamide (nylon)
Numéro d'article
Marque
Maxxfast
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Info
(1) Support nylon 19x19 mm pour les colliers de fixation jusqu'à 3,6 mm de large. Support nylon 28x28 mm pour les colliers de fixation jusqu'à 4,8 mm de large. Disponible en blanc ou noir (résistantaux UV). Adhésif haute performance pour une installation rapide et facile. Peut aussi être installé avec une vis.
(2) Cheville pour collier de fixation disponible en noir (résistant aux UV). Pour l'installer, percer un trou (diamètre: 7 mm - profondeur: 40 mm) dans la maçonnerie et introduire au marteau. Pour les colliers de fixation jusqu'à 9mm de large.
(3) Support nylon noir (résistant aux UV). Fixation par vis. Pour les colliers de fixation jusqu'à 4,8 mm de large.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Maxxfast
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Info
(1) Support nylon 19x19 mm pour les colliers de fixation jusqu'à 3,6 mm de large. Support nylon 28x28 mm pour les colliers de fixation jusqu'à 4,8 mm de large. Disponible en blanc ou noir (résistantaux UV). Adhésif haute performance pour une installation rapide et facile. Peut aussi être installé avec une vis.
(2) Cheville pour collier de fixation disponible en noir (résistant aux UV). Pour l'installer, percer un trou (diamètre: 7 mm - profondeur: 40 mm) dans la maçonnerie et introduire au marteau. Pour les colliers de fixation jusqu'à 9mm de large.
(3) Support nylon noir (résistant aux UV). Fixation par vis. Pour les colliers de fixation jusqu'à 4,8 mm de large.
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande