Levier de serrage Plastique renforcé de fibres de verre57070
Levier de serrage Plastique renforcé de fibres de verre avec filet extérieur57071
Levier de serrage réglable GN 300 D. 1 M 6 mm l1 45 mm l2 32 mm filetage GANTER7Z439429
Levier de serrage réglable GN 300 D. 1 M 8 mm l1 63 mm l2 50 mm filetage GANTER8W672271
Levier de serrage réglable GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 - mm filetage GANTER5W394759
Levier de serrage réglable GN 300 D. 1 M 10 mm l1 78 mm l2 32 mm filetage GANTER7Z500577
Levier de serrage réglable GN 300 D. 1 M 10 mm l1 78 mm l2 63 mm filetage GANTER3S521464
Levier de serrage réglable GN 300 D. 1 M 12 mm l1 92 mm l2 40 mm filetage GANTER8V243876
Levier de serrage réglable GN 300 d1 M 12 mm l1 92 mm l2 - mm filetage GANTER0B067972
Levier de serrage réglable GN 300 D. 1 M 12 mm l1 108 mm l2 63 mm filetage GANTER4S458014