text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Indicateurs
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
Eclairage
3P963731
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Butée en caoutchouc GN 351 d1 50 mm, d2 M 10 h 40 mm avec 2 filetages GANTER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3P963731
Hauteur
40
Raccordement 1
Filetage intérieur
Raccordement 2
Filetage intérieur
Diamètre de l'alésage
50
Dimension du filetage métrique
10
Température ambiante maximale (°C)
80
Dureté Shore
55
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
40
Raccordement 1
Filetage intérieur
Raccordement 2
Filetage intérieur
Diamètre de l'alésage
50
Dimension du filetage métrique
10
Température ambiante maximale (°C)
80
Dureté Shore
55
Marque
Ganter
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P963731
EAN
4045525595804
UBB
500581856746
UNSPSC
12161703
N° Article du fabricant
4601001765