text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 60 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,2 mm laiton 16 mm LESSMANN


Fil ondulé. Universelle et flexible pour enlever la rouille, la peinture, les impuretés, pour les travaux d’ébavurage légers. Les brosses en acier inoxydable sont également appropriées pour l’élimination des couleurs de recuit dans les soudures en acier inoxydable. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 1R285461
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Laiton
Diamètre de brosse (mm) 60
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Laiton
Diamètre de brosse (mm) 60
Marque Lessmann
Type 416543

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R285461
EAN 4017359007150
UBB 500581181475
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844906
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.