text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 50 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,3 mm acier inoxydable 11 mm LESSMANN


Fil ondulé. Universelle et flexible pour enlever la rouille, la peinture, les impuretés, pour les travaux d’ébavurage légers. Les brosses en acier inoxydable sont également appropriées pour l’élimination des couleurs de recuit dans les soudures en acier inoxydable. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 1F554678
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Lessmann
Type 415362

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F554678
EAN 4017359007136
UBB 500581031498
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844902
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.