text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 40 mm épaisseur de fil 0,2 mm laiton 11 mm 18000 min-¹ PROMAT


Fil ondulé. Pour le nettoyage des récipients, des surfaces, etc. et pour enlever la rouille. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 7I259114
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Laiton
Diamètre de brosse (mm) 40
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Laiton
Diamètre de brosse (mm) 40
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I259114
EAN 4015448717591
UBB 500583115513
UNSPSC 27113001
N° Article du fabricant 4000841139
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.