text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 30 mm tige 6 mm SiC poils de ponç. granulation 320 6 mm 18000 LESSMANN


Fils abrasifs en carbure de silicium. Pour l’ébavurage de l’acier inoxydable et de l’aluminium. Abrasive, idéale pour arrondir les bords. Serrage dans une ponceuse à main ou pour arbres flexibles. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 1T398929
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 30
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 30
Marque Lessmann

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T398929
EAN 4017359111352
UBB 500581203824
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 413871
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.