text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 30 mm épaisseur de fil 0,2 mm acier 9 mm 20000 min-¹ PROMAT


Fil ondulé. Le petit diamètre de cette brosse permet une utilisation dans les emplacements difficilement accessibles, sur les surfaces intérieures et dans les rainures. Pour nettoyer et enlever la rouille. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 0Z027036
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 30

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z027036
EAN 4015448667094
UBB 500573921805
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000841100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.