text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 178 mm épaiss. de fil 0,5 mm Fil VA 13 mm 10 000 min-¹ PROMAT


Fil tressé. Pour l’ébavurage et le nettoyage des cordons de soudure. Fonctionnement silencieux et à faible vibration. Perçage de 22,2 mm de Ø

Numéro d'article 9B502453
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 178
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 178
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9B502453
EAN 4015448667131
UBB 500583734529
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000841209
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.