text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 100 mm granulation nylon 80 10 mm 4500 min-¹ PROMAT


Nylon abrasif avec garniture en carbure de silicium. La garniture de cette brosse s’adapte idéalement aux contours de la pièce sans en modifier la surface de manière significative. Libération continuelle de nouveaux grains abrasifs pour un enlèvement de matière constant. Pour décaper, dépoussiérer, lisser, matir, nettoyer et pour structurer le bois. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 6J170127
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 4500
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 4500
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J170127
EAN 4015448538677
UBB 500582788344
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000841192
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.